Leírás:
A Digimatic külső mikrométer görbült felületekhez minden görbült felület és cső, csapágy, gyűrű stb. falvastagságának mérésére szolgál. R=4 mm ülék/orsó. Karbid mérőfelületek
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, állítási etalon (25 mm-től), állítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év