Digitális, külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, IP65, inch/metrikus, gömb alakú ülék/sík orsó, 0-1″.

Cikkszám: 395-363-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 395-363-30
EAN / GTIN 4946368689517
Gyártó száma 395-363-30
L-szám L40010 11790

Leírás

Leírás:

A Digimatic csőmikrométer a mérőrudak, csapágyak, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgál Gömb vagy hengeres ülékkel. Gömb vagy henger alakú ülékkel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,00015″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, állítási etalon (25 mm-től), állítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz