Digitális, külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, inch/metrikus, 1-2″, IP65, gömb alakú ülékkel

Cikkszám: 395-352-30
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 395-352-30
EAN / GTIN 4946368689357
Gyártó száma 395-352-30

Leírás

Leírás:

A Digimatic külső mikrométer görbült felületekhez minden görbült felület és cső, csapágy, gyűrű stb. falvastagságának mérésére szolgál. R=4 mm ülék/orsó. Karbid mérőfelületek

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, állítási etalon (25 mm-től), állítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz