Digitális, külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, 25-50 mm, IP65

Cikkszám: 395-272-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 395-272-30
EAN / GTIN 4946368689395
Gyártó száma 395-272-30
L-szám L40010 11776

Leírás

Leírás:

A Digimatic külső mikrométer görbült felületekhez minden görbült felület és cső, csapágy, gyűrű stb. falvastagságának mérésére szolgál. R=4 mm ülék/orsó. Karbid mérőfelületek

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 25 - 50
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz