Digitális, külső mikrométer gömbölyű mérőfelületekkel, IP65, gömbölyű ülék/sík orsó, 0-25 mm

Cikkszám: 395-264-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 395-264-30
    EAN / GTIN 4946368689494
    Gyártó száma 395-264-30
    L-szám L40010 11114

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic csőmikrométer a mérőrudak, csapágyak, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgál Gömb vagy hengeres ülékkel. Gömb vagy henger alakú ülékkel.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérési erő: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Tömeg: 8,3
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz