Digitális, külső mikrométer gömbölyű mérőfelületekkel, IP65, gömbölyű ülék/sík orsó, 0-25 mm

Cikkszám: 395-263-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 395-263-30
EAN / GTIN 4946368689487
Gyártó száma 395-263-30
L-szám L40010 11003

Leírás

Leírás:

A Digimatic csőmikrométer a mérőrudak, csapágyak, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgál Gömb vagy hengeres ülékkel. Gömb vagy henger alakú ülékkel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Méret: 5,7
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz