Fogó 1000V Oldalcsípőfogó

Cikkszám: 391A.14VE
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 391A.14VE
EAN / GTIN 3662424099670
Gyártó száma 391A.14VE
L-szám L60130 10733

Leírás

Leírás:

  • Vékony fej a nehéz vagy szűk hozzáférésekhez (vezérlőszekrények, kábelezési munkák stb.)
  • A vágóélek minden típusú vezeték sima vágásához lettek kialakítva: Zongorahuzal, puha huzalok, modern anyagok stb. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Nagy karáttétel és eltolt tengely a vágás közbeni minimális erőkifejtés érdekében
  • Hosszú élettartam a króm-molibdén-vanádium acélnak köszönhetően, indukciósan edzett vágóélekkel
  • Ergonomikus, vegyszerálló bi-anyagú fogantyúkkal: - Támogató visszatérő rugó.- Felszerelésre kész rögzítési pont (a rögzítési pont 10 mm-rel meghosszabbítja a névleges hosszúságot)
  • Korrózióvédett, lakkozott kivitel

Jellemző:

  • B [mm]: 21.5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15.5
  • D max [mm]: 1.4
  • E [mm]: 9.5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0.7-3.0
  • [g]: 190

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz