CNC szerszámköszörülő korong STARTEC-BASIC 75x30x20 mm W-X 2-10 DE64 HM

Cikkszám: 390970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 390970
EAN / GTIN 9003173909706
Gyártó száma 390970
L-szám L50140 868

Leírás

Leírás:

Ezzel a csiszolás gyémánttárcsával a fa- és fémipar összes keményfém vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Köszörűkorong készletek teljes megmunkáláshoz gyémánt szemcseméret tartományban D126 - D54. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció többször növeli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11V9 KÚPOS fazékkő
  • Gabonaméret: 64.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 2 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 30 x 20 mm
  • Átmérő: 75 mm
  • Vastagság: 30 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Keményfém

Előny:

  • Nedves csiszoláshoz
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes keményfém vágószerszámának, valamint a különböző nyírókések nedves csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz