FlipSelector Standard 25 bitkészlet Lapos, Phillips, Pozidriv 13 részes 1/4" C6,3

Cikkszám: 39029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 39029
EAN / GTIN 4010995390297
Gyártó száma 39029
L-szám L60070 2764

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban
  • Időt takarít meg: A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően
  • Ház: Külön billenőelem a mágneses bittartó számára
  • Alkalmazás: Enyhén nyomja le a Wiha logót – és máris kiveheti a biteket
  • Alkalmazás: Kompakt bittároló doboz 12 kiváló minőségű bittel
  • Alkalmazás: Mindenféle csavarkötés a kisiparban és iparban
  • Bittartók: Univerzális bit befogó 1/4″, mágneses
  • Bitek: 25mm Standard bitek Extra: Milliószorosan tesztelt és bevált formakialakítás
  • Extra: Mindig kéznél van – simán befér a nadrágzsebbe vagy az övszorítóba
  • Ház: Ütésálló, üvegszál erősítésű poliamid doboz - tartósan robusztus
  • Ház: Nyomógombos bitbefogó 180°-kal elfordítható
  • Tartalom: 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624) 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657) 3x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658) 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 4x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690) 1x Mágneses bittartó 58 mm 1/4″ (01895) 1x FlipSelector

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 4x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Mágneses bittartó 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz