Acél/fa lépcsőfok 2x3 lépcsőfok

Cikkszám: 39003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Görgős lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Gyártó száma 039003
L-szám L90110 625

Leírás

Leírás:

  • Acél lépcsőfok fából készült lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőszerkezet, szürke bevonattal (RAL 7023)
  • 150 mm mély, mázas fából készült lépcsőfokok a biztonságos álláshoz
  • Felső lépcsőfelület: 400 x 250 mm
  • Könnyen szállítható a fedélzeti deszkán lévő integrált fogólyuknak köszönhetően
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Könnyen összeszerelhető (szétszedve szállítják)
  • Görgőkkel és anélkül is kapható
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2600 mm
  • Alapterület szélessége: 500 mm
  • Alapterület hossza: 820 mm
  • Anyaga: Acél bevonatú, fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform magassága 730 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: fa
  • Lépések/fokok száma: 2x3 lépés
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős