Csillag-villáskulcs ″39″ Set, 14 db-os készlet

Cikkszám: 39.JU14T
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 39.JU14T
EAN / GTIN 3148515282409
Gyártó száma 39.JU14T
L-szám L60130 7629

Leírás

Leírás:

  • Rövidcsillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézreállásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
  • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferdén vágott gyűrűsfej
  • 15°-ban ferdén vágott villafej
  • Krómozott, szaténozott kivitel

Jellemző:

  • A [″]: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Tartály: Táska: N.38A-16A
  • [kg]: 0,560

Tartalom:

  • Táska: N.38A-16A

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz