Csillag-villáskulcs ″39″ Set, 10 db-os készlet

Cikkszám: 39.JU10T
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 39.JU10T
    EAN / GTIN 3148515282379
    Gyártó száma 39.JU10T
    L-szám L60130 2790

    Leírás

    Leírás:

    • Rövidcsillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézreállásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
    • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferdén vágott gyűrűsfej
    • 15°-ban ferdén vágott villafej
    • Krómozott, szaténozott kivitel

    Jellemző:

    • A [″]: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
    • Tartály: Táska: N.38A-10A
    • [kg]: 0,250

    Tartalom:

    • 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
    • Tartály: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
    • Tartály: Táska: N.38A-10A

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz