Csillag-villáskulcs ″39″ Set, 10 db-os készlet

Cikkszám: 39.JE10T
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 39.JE10T
    EAN / GTIN 3148515282324
    Gyártó száma 39.JE10T
    L-szám L60130 551

    Leírás

    Leírás:

    • Rövidcsillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézreállásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
    • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferdén vágott gyűrűsfej
    • 15°-ban ferdén vágott villafej
    • Krómozott, szaténozott kivitel

    Jellemző:

    • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
    • Konténer: Táska: N.38A-10A
    • [kg]: 0,250

    Tartalom:

    • 3.2 - 4 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
    • Konténer: Táska: N.38A-10A

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz