Csillag-villáskulcs ″39″ rövid 5/16″

Cikkszám: 39.5/16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 39.5/16
    EAN / GTIN 3148510999128
    Gyártó száma 39.5/16

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Rövid, nyitottvégű csillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézre állásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
    • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferde gyűrűs fej
    • 15°-ban ferde villafej
    • krómozott, szaténozott kivitelben

    Jellemző:

    • A [″]: 5/16
    • B x B1 [mm]: 17.2 x 12.5
    • C1 [mm]: 5.8
    • E [mm]: 4.5
    • E1 [mm]: 5.8
    • L [mm]: 94
    • 6 él - 12 él [mm]: 6
    • [g]: 20

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz