Csillag-villáskulcs ″39″ rövid 5/32″

Cikkszám: 39.5/32H
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 39.5/32H
EAN / GTIN 3148510999029
Gyártó száma 39.5/32H
L-szám L60130 2062

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rövid, nyitottvégű csillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézre állásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
  • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej
  • 15°-ban ferde villafej
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [″]: 5/32
  • B x B1 [mm]: 10.0 x 8.0
  • C1 [mm]: 3.1
  • E [mm]: 3.1
  • E1 [mm]: 3.1
  • L [mm]: 77
  • 6 él - 12 él [mm]: 6
  • [g]: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz