Csillag-villáskulcs ″39″ rövid 12 mm

Cikkszám: 39.12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 39.12
EAN / GTIN 3148510998800
Gyártó száma 39.12

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rövid, nyitottvégű csillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézre állásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
  • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej
  • 15°-ban ferde villafej
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B x B1 [mm]: 26.0 x 18.0
  • C1 [mm]: 7.5
  • E [mm]: 5.5
  • E1 [mm]: 7.5
  • L [mm]: 127
  • 6 él - 12 él [mm]: 12
  • [g]: 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz