SIL 0016 P16B Fektetett menetesztergáló kések

Cikkszám: 3892015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISCARTHREAD
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3892015
    EAN / GTIN 7291075072273
    Gyártó száma 3892015
    L-szám L24090 193

    Leírás

    Leírás:

    Menetes szerszámtartó

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Dmin. Távolság 19 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz