Digitális, külső mikrométer, 0-25 mm, 300 mm-es járomszöggel, 0-25 mm, 300 mm-es járomszöggel

Cikkszám: 389-514
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 389-514
EAN / GTIN 4946368610580
Gyártó száma 389-514
L-szám L40010 8813

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic külső mikrométer hosszú igával van felszerelve a nagy felületű félkész termékek, pl. fémlemezek, furnérok stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító kulcs, 1x elem/ 2x elem (389-514)
Tápegység: 2x SR-44 elem
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év, kb. 1,8 év (389-514)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz