Digitális, külső mikrométer IP65, 0-25 mm, ülék/orsó lapos, mélyen elhelyezett IP65-ös járomszöggel

Cikkszám: 389-251-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 389-251-30
EAN / GTIN 4946368689180
Gyártó száma 389-251-30
L-szám L40010 11081

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic külső mikrométer hosszú igával van felszerelve a nagy felületű félkész termékek, pl. fémlemezek, furnérok stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító kulcs, 1x elem/ 2x elem (389-514)
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év, kb. 1,8 év (389-514)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz