Industrial electric egyetemes fogó DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7"

Cikkszám: 38855
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 38855
EAN / GTIN 4010995388553
Gyártó száma 38855
L-szám L60070 3476

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Univerzális fogó puha és kemény huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására
  • Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Standard: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva
  • DIN ISO 5746

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 1.8 mm
  • Teljes hossz (mm): 180 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 7″
  • Vágóerő: 16
  • Közepesen kemény huzal (mm): 3.4 mm
  • Kemény huzal (mm): 2.2 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 1.8 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz