Műgyanta kötésű gyémántcsiszolókorongok domború csiszoláshoz 125 x 22 x 32 mm 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10

Cikkszám: 387531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 387531
EAN / GTIN 9003173875315
Gyártó száma 387531
L-szám L50140 340

Leírás

Leírás:

Ez a gyantával kötött gyémánttárcsa cserép alakban és körtárcsaként kapható. Ezen kívül választhat egy- és kétfedésű D126/D46-es változatok közül. A dupla tárcsás tárcsák nagyon jó élminőséget biztosítanak a két szemcseméret és a nagy koncentráció kombinálásával. Ezt a terméket az összes 100 - 125 mm átmérőjű általános automatikus élezőhöz kapja.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 12A9ZH 00351D CSISZOLÓPÁRNA
  • Gabonaméret: 126.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 22 x 32 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 22 mm
  • Furat: 32 mm
  • Anyagalkalmasság: Keményfém

Előny:

  • Hosszú szerszámélettartam és nagyon jó megmunkálási teljesítmény
  • Nagyon gazdaságos
  • A legjobb élvonalbeli minőség

Felhasználás:

  • Keményfém munkadarabok nyílt felületű csiszolásához (hátsó csiszolásához)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz