Kivitel:
Főanyag
70% poliészter, 30% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 230g/m²
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső telefonzseb
Elülső zsebek cipzárral
Hátul kenguru zseb kesztyűnek stb.
Bélés
Bolyhos bélés
Funkcionalitás
Vizes és zord- víz- és víztaszító külső anyag
Felülső anyag
Magas gallér
D-gyűrű
Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállakon és a testen
Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú műanyag cipzár, Szélfogó tépőzárral
Leírás:
- Meleg és kényelmes, magas láthatóságú, bolyhos bélésű, több szakmához is alkalmas, egész évben használható mellény
- A mellény héja víz- és szennyeződéstaszító, és rejtett, erős, egyirányú cipzárral rendelkezik
- Egyaránt több praktikus, cipzáras zsebbel és egy kenguru zsebbel rendelkezik a hátán a kesztyűk és hasonlók számára
- A további kényelem érdekében hosszú háttal és húzózsinórral ellátott szegéllyel rendelkezik
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification A