VAC-MAT vákuumasztal V3

Cikkszám: 385032 V3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 600 mm
Szélesség 400 mm
Magasság 30 mm
Súly 20 kg
Termék fajtája Vákuumos befogólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385032 V3
EAN / GTIN 2050001717559
Gyártó száma 82825

Leírás

Kivitel:

Nagyszilárdságú alumínium. Modulárisan bővíthető az kötőelemekkel.
ZeroClamp furatok, 12M10, alapméret 200 mm.

Felhasználás:

Műanyagok, üvegek, fémek, színes- és könnyűfémek, grafit és egyéb anyagok vákuumos befogásához.

Tartalom:

1 tömlőcsonk, 1 összekötő, 7 vakdugó, 1 csatlakozó dugasz LW12, 2 szorító, vákuumtömlő (1 m), ütközőtárcsák.
10 VAC-MAT lap.

Figyelem:

A vákuumos befogólapok összekötő elemekkel modulárisan bővíthetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz