Vízgyűrűs szivattyú WR1

Cikkszám: 385025 WR1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 463 mm
Szélesség 432 mm
Magasság 602 mm
Szívóteljesítmény 25 m3/h
Motorfeszültség 400 V
Motor teljesítménye 0,83 kW
Súly 45,5 kg
Termék fajtája Vákuumfejlesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Gyártó száma 93801

Leírás

Kivitel:

  • A hűtő-kenőanyag hozzáadódik a vízgyűrűs szivattyú üzemi anyag köréhez.
  • A fölösleges folyadékot visszavezeti a szerszámgépbe.
  • További folyadékleválasztó nem szükséges.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz