Vágókorong 350x4x25,4 mm egyenes A30 STANDARD acélhoz

Cikkszám: 384758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 384758
EAN / GTIN 9003173847589
Gyártó száma 384758
L-szám L50200 27

Leírás

Leírás:

A STANDARD vágótárcsa segítségével mindig rendkívül gazdaságos döntést hozhat. Ez a szerszám kiválóan alkalmas nagy acélkeresztmetszetek könnyű vágására, mind tiszta, mind irányított szabadkézi alkalmazásokban. A robusztus konstrukció nagy stabilitást biztosít a tárcsának, és a benzinleválasztó népszerű eszközévé teszi.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41H vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 100 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: A30S-BFSSTEEL /100
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Átmérő: 350 mm
  • Vastagság: 4 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • Tiszta szabadkézi és vezetett szabadkézi alkalmazásokhoz
  • Nagyon jó élettartam és stabilitás
  • Nagy teljesítményű (több mint 5 kW) álló gépekhez is alkalmas

Felhasználás:

  • Különböző típusú acél megmunkálásához
  • Nagy keresztmetszetű munkadarabok vágásához
  • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

Ajánlás:

  • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

Különlegességek:
  • Nagy átmérőkhöz
  • Nagyon jó vágás
  • Nagy teljesítményű álló gépeken is használható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz