{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális ⌀, íves | 600 mm | |
Maximális hossz, sík | 3 000 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 55 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 35 mm | |
Méret A | 390 mm | |
Méret B | 457 mm | |
Méret C | 166 mm | |
Méret D | 171 mm | |
Méret E | 122 mm | |
Méret F | 330 mm | |
Méret G | 64 mm | |
Maximális sík terhelés | 2 000 kg | |
Maximális íves terhelés | 800 kg | |
Súly | 80 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 382001 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001944085 | |
Gyártó száma | MAXX2000 |