Industrial BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó Átkapcsolható 200 mm, 8"

Cikkszám: 38189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 38189
EAN / GTIN 4010995381899
Gyártó száma 38189
L-szám L60070 2763

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Két fogó egyben - 200 % teljesítmény gombnyomásra, bármikor elérhető
  • Kíméli egészségét: Kevesebb erőt igényel és csökkenti a csukló terhelését
  • Alkalmazás: Különböző anyagok vágásához puhától rendkívül keményig, pl. kábelek, szögek, csavarok, csapok, sodronykötél, rugóhuzal, láncok és sok más
  • Kivitel: Okos - a BiCut két fogót helyettesít
  • Kivitel: Erőteljes - akár 50%-al kevesebb kézi erőigény a vágáshoz
  • Kivitel: Teljesítmény - dupla vágóerő különösen kemény anyagokhoz
  • Kivitel: Kényelmes - átkapcsolás igazi egykezes kezeléssel
  • Kivitel: Robosztus és hosszú élettartamú - indukciósan edzett vágóélek akár 64 HRC keménységig
  • Fejalak: Félkör alakú
  • Anyag: Kemény, mint acél - kiváló minőségű C70 acélból kovácsolt
  • DIN ISO 5749 alapján

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 3 mm
  • Teljes hossz (mm): 200 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 8″
  • Vágóerő: 21
  • Kemény huzal (mm): 3.5 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz