Neodímium mágneses befogótömb, Hossz: 140mm

Cikkszám: 380870 140
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
Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 140 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 51 mm
Magasságtűrés + 0,5 / − 2 mm
Mágneses mező magassága 4 mm
Súly 3 kg
Névleges tapadóerő 180 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 380870 140
Másolás
EAN / GTIN 4045197311313
Másolás
Gyártó száma 242.05-ND100-MS
Másolás
Gyártó SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Leírás

Kivitel:

  • Rendkívül nagy tartóerő a különleges fejlesztésű eljárásnak köszönhetően.
  • Stabil acél test Be-/ Kikapcsolóval a homlokoldalon.
  • 2 mm sárgaréz / 4 mm acél lamellák.
  • Neodímum mágneses rendszer.

Felhasználás:

  • Nehezen befogható munkadarabokhoz, pl. Ferrotic, kobalttartalmú keményfém.
  • Szikraforgácsoláshoz és köszörüléshez.

Figyelem:

Minden, a piacon kapható nullponti befogórendszerhez, GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, stb.) átalakító opcióként kapható. Megrendelésnél kérjük a megfelelő adatokat megadni.