{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 250 mm | |
Póluslap szélesség | 305 mm | |
Ház hossza | 260 mm | |
Ház szélessége | 315 mm | |
Ház magassága | 137 mm | |
Max. munkadarab szélesség | 305 mm | |
Behatolási mélység | 75 mm | |
Teljesítményfelvétel | 990 W | |
Súly | 36,5 kg | |
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) | +++ | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Védettségi osztály | IP 21 | |
Bekapcsolási időtartam | 100 % | |
Termék fajtája | Lemágnesező készülék |
Cikkszám | 380862 300 | |
EAN / GTIN | 4045197886224 | |
Gyártó száma | 380862 300 |