{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 400 mm | |
Szélesség | 200 mm | |
Magasság | 56 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Mágneses mező magassága | 12 mm | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 5 mm | |
Súly | 35 kg | |
Névleges tapadóerő | 150 N/cm2 | |
Termék fajtája | Mágnesasztal |
Cikkszám | 380100 400 | |
EAN / GTIN | 4045197310644 | |
Gyártó száma | 243.11-400X200 |