{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 320 mm | |
Szélesség B | 320 mm | |
Magasság H | 68,5 mm | |
Méret D | 258 mm | |
Mágneses mező magassága | 6 mm | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 6 mm | |
Súly | 38 kg | |
Névleges tapadóerő | 130 N/cm2 | |
Termék fajtája | Mágnesasztal |
Cikkszám | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Gyártó száma | 380040 320 |