SIL 0500 M16 Fektetett menetesztergáló kések

Cikkszám: 3800130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARTHREAD
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3800130
EAN / GTIN 7291075094596
Gyártó száma 3800130
L-szám L24090 265

Leírás

Leírás:

Laydown Threading indexálható tartók, fej hossza (LH) 1-1/4″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Fej hossza (bal): 1-1/4″
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,64”

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz