SIL 0032 S22 Fektetett menetesztergáló kések

Cikkszám: 3800057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARTHREAD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3800057
EAN / GTIN 7291075071559
Gyártó száma 3800057
L-szám L24090 75

Leírás

Leírás:

Menetes szerszámtartó

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Dmin. Távolság 38 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz