Finommechanikai fogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 190 mm

Cikkszám: 38 41 190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 38 41 190
EAN / GTIN 4003773017141
Gyártó száma 38 41 190
L-szám L70010 459

Leírás

Leírás:

  • a fogócsúcsok nagy hajlítószilárdsága

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 8.0mm
  • Szélesség (W4): 4.0mm
  • A hegy vastagsága (T2): 8.0mm
  • Állkapocs hossza (L3): 50.0mm
  • Fej szélessége (W3): 18.0mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz