Finommechanikai fogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 38 11 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 38 11 200
EAN / GTIN 4003773035169
Gyártó száma 38 11 200
L-szám L70010 860

Leírás

Leírás:

  • a fogócsúcsok nagy hajlítószilárdsága

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
  • Szélesség (W4): 3.0mm
  • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
  • Állkapocs hossza (L3): 73.0mm
  • Fej szélessége (W3): 17.5mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz