Alu doboz K470; IP67; IM: 900x640x450mm

Cikkszám: 379725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Alumínium láda

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 379725
    EAN / GTIN 4003866008377
    Gyártó száma 379725
    L-szám L90010 1289

    Leírás

    Leírás:

    ZARGES K 470 - IP 67: optimális védelem víz és por ellen.
    Kiváló minőségű, alumíniumból készült speciális tartály.
    Extra nagy nyomáskiegyenlítő szelep.
    TÜV SÜD által bevizsgált.
    Védelmi osztály IP 67 a DIN EN 60529 : 1992 szabvány szerint.
    A zsanér és a zár innovatív, szabadalmaztatott kombinációja.
    Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.
    Profilkötések teljesen hegesztve.
    Különleges méretek kérésre.
    Rakodósarkok öntött alumíniumból.
    Ergonomikus, kényelmes hordozófogantyúk.
    Ergonomikus és tartós Comfort reteszek legalább 20 000 működtetési ciklusra.

    Jellemző:

    Tömeg 13,4 kg
    Belső méretek H x SZ x K 900 mm × 640 mm × 450 mm
    Belső magasság 450 mm
    Belső hossza 900 mm
    Anyag alumínium
    259. kötet l
    Külső szélesség 690 mm
    Külső magasság 480 mm
    Külső hossza 950 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz