Nyomócsavar szorításhoz, Típus: 0

Cikkszám: 376980 0
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 0
Nyomócsavar méret M4×25 mm
Magasság r 13 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376980 0
Másolás
EAN / GTIN 4020772099008
Másolás
Gyártó száma 99002
Másolás
Gyártó Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavar, nemesítve és gumi védősapkával.
Anyával és tárcsás rögzítőelemmel.

Alkalmazható:

376500376520, 376570 sz. megfelelő.: 0
376610376650 sz. megfelelő: 0

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz