Horizontális gyorsszorító biztonsági reteszeléssel 3

Cikkszám: 376650 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6830SJ
    Furattávolság e 25,7 mm
    Furattávolság f 22-31,8 mm
    Furat ⌀ d 6,5 mm
    Befogási magasság H 32 mm
    Tartóerő P1 1 800 N
    Tartóerő P2 2 500 N
    Teljes magasság 48,5 mm
    Teljes hossz 206 mm
    Nyomócsavar M8×45 mm
    Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 376650 3
    EAN / GTIN 4020772008819
    Gyártó száma 557427

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes acél szegecsek.
    • Betétben edzett csapágyperselyek.
    • Zsírozott csapágyazási helyek.
    • Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral.
    • Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
    • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
    • Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.

    Felhasználás:

    A zárt és nyitott állapotban egyaránt működő szabadalmaztatott biztonsági reteszeléssel, különösen alkalmas vibrációk esetén és fej feletti szerelésnél.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz