Fogantyú levehető 2

Cikkszám: 376627 2
Kedvezmény
21,22 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6837H
Teljes hossz 93 mm
Teljes magasság 26 mm
Teljes szélesség 21 mm
Termék fajtája Gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376627 2
EAN / GTIN 4020772094140
Gyártó száma 557357

Leírás

Kivitel:

2 komponensű ergonómikus nyél

Alkalmazható:

376617 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz