{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6830NIJ | |
Furattávolság e | 11,5-14,5 mm | |
Furattávolság f | 16 mm | |
Furat ⌀ d | 4,6 mm | |
Befogási magasság H | 14,5 mm | |
Tartóerő P1 | 250 N | |
Tartóerő P2 | 400 N | |
Teljes magasság | 23 mm | |
Teljes hossz | 79 mm | |
Nyomócsavar | M4×25 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376620 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008932 | |
Gyártó száma | 557439 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |