{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6800J | |
Furattávolság e | 45 mm | |
Furattávolság f | 45-50 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Befogási magasság H | 55,8 mm | |
Tartóerő P1 | 3 000 N | |
Tartóerő P2 | 5 000 N | |
Teljes magasság | 281 mm | |
Teljes hossz | 195 mm | |
Nyomócsavar | M12×80 mm | |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
Cikkszám | 376500 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007782 | |
Gyártó száma | 557306 |