3/8″ Toldószár, Z-Serie 75 mm

Cikkszám: 3760Z-75
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3760Z-75
EAN / GTIN 4991644061938
Gyártó száma 3760Z-75
L-szám L60050 10005

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
Dimenzió D2: 17,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz