3/8″ Recézett feltűző, Z-Serie 25 mm

Cikkszám: 3756ZS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3756ZS
EAN / GTIN 4991644012329
Gyártó száma 3756ZS
L-szám L60050 10575

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 25 mm
D1: 20,3 mm
Hajtás: 3/8″
Külső négyzet
Leszorítóerő: 3/8″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz