Takaróelemek T-horonyhoz 20 mm

Cikkszám: 375510 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6486
    T-horony névleges méret 20 mm
    Termék fajtája Takarólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375510 20
    EAN / GTIN 4020772071929
    Gyártó száma 71928

    Leírás

    Kivitel:

    Alumínium profilléc, 1 m hosszú.

    Felhasználás:

    • Nem lesz szükség a gépasztal-horony időigényes utólagos tisztítására, ha előzőleg a szabad hornyot a fedőléccel lefedte.
    • A fedőlécek a megmunkálás után könnyen eltávolíthatók.

    Figyelem:

    Finom fűrészlappal problémamentesen a kívánt hosszméretre vágható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz