Párhuzamos ütköző pár 8 mm

Cikkszám: 375500 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6350
T-horony névleges méret 8 mm
Szélesség-tűrés h7 -0,015 mm
Hossz 100 mm
Magasság 25 mm
Magasság-tűrés párban IT5 0,009 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375500 8
EAN / GTIN 4020772074265
Gyártó száma 74260

Leírás

Kivitel:

h7 mínusz-tűréssel a H8 tűrésű géphornyokhoz illesztve. Magassági méret IT5 tűréssel.

Felhasználás:

  • Ütközőként gépek hornyaiban.
  • Párhuzamos alátétként befogókészülékekbe. További párhuzamos alátéteket lásd 366400 − 366750 sz.

Alapanyag:

Edzett acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz