Leszorító szerszám készlet 14/M12 mm

Cikkszám: 375425 14/M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

T-horony névleges méret 14 mm
Menet M12
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375425 14/M12
EAN / GTIN 4062406206215
Gyártó száma 375425 14/M12

Leírás

Felhasználás:

Ideális szerszámkészítéshez, gyártáshoz és oktató berendezésekhez.

Tartalma:

Szorítóvas: 4 db / 14×100 mm
Szorítóalátétek: 4 db / 3 méret
T-horonycsap: 6 db / M12×14
Tőcsavarok: 4 db / M12×125 mm; 4 db / M12×160 mm; 4 db / M12×200 mm
Magas anyák: 6 db M12 méret
Alátétek: 6 db M12 méret
Hosszabbító anyák: 2 db M12 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz