Szorítócsavar készlet, T-horony névleges méret / menet: 14/M12mm

Cikkszám: 375420 14/M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

T-horony névleges méret 14 mm
Menet M12
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375420 14/M12
EAN / GTIN 4062406204686
Gyártó száma 375420 14/M12

Leírás

Felhasználás:

Ideális szerszámkészítéshez, gyártáshoz és oktató berendezésekhez.

Tartalma:

Tőcsavarok: 4 db / M12×80 mm; 4 db / M12×125 mm; 4 db / M12×160 mm
Anyák T-horonyhoz: 8 db M12×14 mm méret
6-szög anyák: 8 db M12 méret
Alátétek: 8 db M12 méret
Hosszabbító anyák: 2 db M12 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz