Szorítócsavar készlet, T-horony névleges méret / menet: 10/M10mm

Cikkszám: 375400 10/M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6520
T-horony névleges méret 10 mm
Menet M10
Fadoboz hossza 254 mm
Fadoboz szélessége 188 mm
Fadoboz magassága 32 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375400 10/M10
EAN / GTIN 4020772082987
Gyártó száma 82982

Leírás

Kivitel:

Minden alkatrész nemesített. Szilárdság 8.8 ill.10. Erős fadobozban elhelyezve, billenő fedéllel.

Tartalom:

T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/63 mm; 4 db/100 mm; 2 db/40 mm
Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/50 mm; 4 db/80 mm; 4 db/200 mm
Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 4 db
Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db
375340 sz. alátét DIN 6340: 4 db
Lencsés és kúpos alátétek 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 db

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz