Hosszabbító anya, Menet: M6

Cikkszám: 375395 M6
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6334
Menet M6
Teljes hossz 18 mm
‌Kulcsnyílás SW 10 mm
Sarokméret e 11,05 mm
Termék fajtája Anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375395 M6
Másolás
EAN / GTIN 4020772082659
Másolás
Gyártó száma 82651
Másolás
Gyártó Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

A 375385 sz. magas anya kétszeres hosszúsága (= 3,0 d magas), mindkét oldalon sík.

Felhasználás:

Két tőcsavar egymáshoz csavarozásához.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz