Peremes anya M16

Cikkszám: 375390 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 143 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6331
Menet M16
Teljes hossz 24 mm
Kulcsnyílás SW 24 mm
Sarokméret e 26,8 mm
Váll ⌀ 31 mm
Perem magasság 5 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375390 M16
EAN / GTIN 4020772082147
Gyártó száma 82149

Leírás

Kivitel:

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz